Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler IP20, 230V AC, 50 Hz, 7W, 38°, 4000K, 670lm, rund, schwenkbar, nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler IP20, 230V AC, 50 Hz, 7W, 38°, 4000K, 670lm, rund, schwenkbar, nickel matt
LED Einbaustrahler IP20, 230V AC, 50 Hz, 7W, 38°, 4000K, 670lm, rund, schwenkbar, nickel matt
LED Einbaustrahler IP20, 230V AC, 50 Hz, 7W, 38°, 4000K, 670lm, rund, schwenkbar, nickel matt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-32024154
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-32024154
EAN/GTIN:
     4251433951544
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler IP20, 230V AC, 50 Hz, 7W, 38°, 4000K, 670lm, rund, schwenkbar, nickel matt

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-32024154
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø: 8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: nickel matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Einbautiefe: 6 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 96 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 670 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,34*
€ 29,70*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,05*
€ 31,05*
€ 5,46*
ab € 27,05*
€ 37,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,42*
€ 37,65*
€ 8,50*
ab € 27,63*
€ 38,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.