Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24,5W, 3194lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3500K, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24,5W, 3194lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3500K, silber
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24,5W, 3194lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3500K, silber
LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24,5W, 3194lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3500K, silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-40615165DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-40615165DA
EAN/GTIN:
     4251433991335
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight APOLLO MEGA, 55°, 24,5W, 3194lm, IP20, 230V, CRI > 90, rund, 3500K, silber

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 3194 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtausbeute: 130 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 24 cm
  • Einbautiefe: 10 cm
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 20,5 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 40-80 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-40615165DA
  • Material: Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 230,35*
€ 230,35*
Frei Haus
ab € 203,71*
€ 247,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 202,89*
€ 247,79*
€ 8,50*
ab € 205,93*
€ 251,19*
Frei Haus
ab € 208,37*
€ 254,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40641165DA
ab € 101,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40645165
ab € 152,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41641165
ab € 71,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41642165
ab € 86,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41643165
ab € 101,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41644165
ab € 121,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41645165
ab € 152,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40611165DA
ab € 101,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40612165DA
ab € 122,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40613165DA
ab € 146,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40614165DA
ab € 172,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40615165
ab € 151,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41611165
ab € 71,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41612165
ab € 86,21*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41613165
ab € 101,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.