Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight APOLLO MIDI, 55°, 14W, 1721lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight APOLLO MIDI, 55°, 14W, 1721lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MIDI, 55°, 14W, 1721lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, weiß
LED Einbaudownlight APOLLO MIDI, 55°, 14W, 1721lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-41643173DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-41643173DA
EAN/GTIN:
     4251433989455
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight APOLLO MIDI, 55°, 14W, 1721lm, IP20, 230V, CRI > 90, quadratisch, 3000K, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtstrom: 1721 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 123 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 15 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 15 cm
  • Einbautiefe: 9 cm
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: transparent
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B: 16,5∕ 16,5 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 40-80 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-41643173DA
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 166,99*
€ 166,99*
Frei Haus
ab € 147,10*
€ 180,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,00*
€ 180,63*
€ 8,50*
ab € 149,58*
€ 183,01*
Frei Haus
ab € 152,54*
€ 187,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
81145160
ab € 22,11*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81145170
ab € 22,07*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81145180
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.