Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Lautsprecher
>
PC Lautsprecher
>
USB Lautsprecher
>
Artikel
Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, rund, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Titan matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-BRUM-43003640
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
BRUM-43003640
EAN/GTIN:
4251433906995
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher
Einbaulautsprecher 3/4W, 20 Ohm, rund, DA Ø 6.8cm, IP20, schwenkbar, Titan matt
Marke:
Brumberg
Einsatzbereich:
Decke
Einsatzraum:
Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Farbe:
Titan
IP-Schutzart:
20
Montageart:
Einbau Montage
Produktart:
Lautsprecher
Artikelnummer:
BRUM-43003640
... >
Lager 440
>
Zubehör / Ersatzteile
>
Zubehör Allgemein
Weitere Suchbegriffe:
Tragbare Lautsprecher
,
USB Lautsprecher
,
USB Speaker
,
brumberg deckenlautsprecher
,
portable lautsprecher
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 68,95*
€ 68,95*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 61,20*
€ 79,06*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,29*
€ 79,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 62,13*
€ 80,21*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,89*
€ 83,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg 309307 Einbaulautsprecher 4W Weiß 1St.
Brumberg Leuchten
309307
ab € 45,19*
Ähnlich
Deckenlautsprecher 4W chr 20Ohm 51x51x27mm 3096.02
Brumberg Leuchten
00309602
ab € 40,58*
Ähnlich
Deckenlautsprecher 4W ni 20Ohm 80x80x35mm 3093.15
Brumberg Leuchten
00309315
ab € 51,59*
Ähnlich
Deckenlautsprecher 50W ws 8Ohm 196x196x80mm 3094.07
Brumberg Leuchten
00309407
ab € 115,88*
Ähnlich
Deckenlautsprecher 8W ws 8Ohm 3092.07
Brumberg Leuchten
00309207
ab € 45,52*
Ähnlich
Einbaulautsprecher chrom, quadr. 43004020
Brumberg Leuchten
43004020
ab € 58,90*
Ähnlich
Einbaulautsprecher weiss, quadr. 43004070
Brumberg Leuchten
43004070
ab € 59,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen