Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück 180° zu Profil BRUM-53605… / -53650…, Roh-Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsstück 180° zu Profil BRUM-53605… / -53650…, Roh-Aluminium
Verbindungsstück 180° zu Profil BRUM-53605… / -53650…, Roh-Aluminium
Verbindungsstück 180° zu Profil BRUM-53605… / -53650…, Roh-Aluminium
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53030000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53030000
EAN/GTIN:
     4251433913153

Verbindungsstück 180° zu Profil BRUM-53605… / -53650…, Roh-Aluminium

  • Marke: Brumberg
  • Farbe: aluminium
  • Größe: L∕ B∕ H: 5∕ 0,6∕ 0,3 cm
  • Produktart: Verbindungsteil
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: BRUM-53030000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,73*
€ 9,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 10,56*
€ 5,00*
ab € 7,73*
€ 11,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,98*
€ 11,51*
€ 3,90*
ab € 8,76*
€ 12,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.