| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-30451337 Herst.-Nr.: 53030000 EAN/GTIN: 4251433913153 |
|
|
| | |
| Bodenverbinder 53030000 Verbindungsstück 180°, aluminium roh. zur Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 50 mm x B: 6 mm x H: 3 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder gerade | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Aluminium | Werkstoff: | Aluminium | Länge: | 50 mm | Breite: | 6 mm | Höhe: | 3 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,73* | € 9,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,97* | € 11,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,98* | € 11,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,13* | € 11,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,03* | € 12,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|