Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück 90° zu Aufbauprofil P01-10 (BRUM-53600070), 5 x 5cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsstück 90° zu Aufbauprofil P01-10 (BRUM-53600070), 5 x 5cm, Weiß
Verbindungsstück 90° zu Aufbauprofil P01-10 (BRUM-53600070), 5 x 5cm, Weiß
Verbindungsstück 90° zu Aufbauprofil P01-10 (BRUM-53600070), 5 x 5cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53051070
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53051070
EAN/GTIN:
     4251433911869

Verbindungsstück 90° zu Aufbauprofil P01-10 (BRUM-53600070), 5 x 5cm, Weiß

  • Marke: Brumberg
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B: 5∕ 5 cm
  • Produktart: Verbindungsteil
  • Artikelnummer: BRUM-53051070
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,82*
€ 13,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 14,89*
€ 5,00*
ab € 10,96*
€ 15,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,32*
€ 16,22*
€ 8,50*
ab € 12,38*
€ 17,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.