Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Komplett-Eckprofilset, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 100cm, Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Komplett-Eckprofilset, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 100cm, Alu eloxiert
LED Komplett-Eckprofilset, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 100cm, Alu eloxiert
LED Komplett-Eckprofilset, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 100cm, Alu eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53911260
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53911260
EAN/GTIN:
     4251433913375
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Komplett-Eckprofilset, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 100cm, Alu eloxiert

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B∕ H: 100∕ 2,4∕ 4394 cm
  • Farbe: Aluminium eloxiert
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Profil
  • Material: Aluminium
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Artikelnummer: BRUM-53911260
  • Zubehör: Endkappen incl
  • Zubehör: Montageclips incl
Weitere Suchbegriffe: brumberg led streifen, led streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,56*
€ 20,56*
€ 5,00*
ab € 18,09*
€ 25,33*
€ 8,50*
ab € 18,50*
€ 25,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,20*
€ 26,07*
€ 3,90*
ab € 20,44*
€ 28,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.