Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Eckprofilset silber 1000mm 53911260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-10452678
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53911260
EAN/GTIN:
     4251433913375
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Eckprofilset silber 1000mm 53911260

Komplett-Set Anbau-Eckprofil 1000mm, silber. Montageart: Eckprofil, Material: Aluminium / PMMA / Stahl / Kunststoff, Abmessung Profil: L: 1.000 mm x B: 24 mm x H: 19,4 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
19,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,56*
€ 20,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,16*
€ 23,95*
€ 5,00*
ab € 18,01*
€ 25,27*
€ 8,50*
ab € 18,43*
€ 25,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,58*
€ 28,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.