Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauprofil P31-10 (BRUM-53651260), konfektioniert 10cm, Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauprofil P31-10 (BRUM-53651260), konfektioniert 10cm, Alu eloxiert
LED Einbauprofil P31-10 (BRUM-53651260), konfektioniert 10cm, Alu eloxiert
LED Einbauprofil P31-10 (BRUM-53651260), konfektioniert 10cm, Alu eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-73651260
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-73651260
EAN/GTIN:
     4251433913832
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED Einbauprofil P31-10 (BRUM-53651260), konfektioniert 10cm, Alu eloxiert

  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 2,4∕ 0,7 cm
  • Marke: Brumberg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Aluminium eloxiert
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzbereich: Decke
  • Produktart: Einbauprofil
  • Artikelnummer: BRUM-73651260
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,27*
€ 1,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1,15*
€ 1,99*
€ 8,50*
ab € 1,17*
€ 2,02*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 2,06*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53008000
ab € 2,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53001000
ab € 1,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53005000
ab € 1,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
73400000
ab € 0,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
73400070
ab € 0,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53161260
ab € 1,14*
Zubehör
Brumberg Leuchten
BRUM-73400080
ab € 0,77*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53002000
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.