Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauprofil P36-20 (BRUM-53654070), konfektioniert 10cm, Weiß lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauprofil P36-20 (BRUM-53654070), konfektioniert 10cm, Weiß lackiert
LED Einbauprofil P36-20 (BRUM-53654070), konfektioniert 10cm, Weiß lackiert
LED Einbauprofil P36-20 (BRUM-53654070), konfektioniert 10cm, Weiß lackiert
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-73654070
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-73654070
EAN/GTIN:
     4251433913887
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED Einbauprofil P36-20 (BRUM-53654070), konfektioniert 10cm, Weiß lackiert

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 3∕ 4394,1 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Farbe: weiß
  • Produktart: Einbauprofil
  • Artikelnummer: BRUM-73654070
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,13*
€ 2,13*
€ 8,50*
ab € 1,92*
€ 3,21*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 3,26*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53066070
ab € 2,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
73402000
ab € 0,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
73402070
ab € 0,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
73432070
ab € 1,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53056070
ab € 2,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53010000
ab € 2,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53012000
ab € 7,95*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53013000
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.