Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauprofil P35-14 (BRUM-53657260), konfektioniert 10cm, Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauprofil P35-14 (BRUM-53657260), konfektioniert 10cm, Alu eloxiert
LED Einbauprofil P35-14 (BRUM-53657260), konfektioniert 10cm, Alu eloxiert
LED Einbauprofil P35-14 (BRUM-53657260), konfektioniert 10cm, Alu eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-73657260
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-73657260
EAN/GTIN:
     4251433913696
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED Einbauprofil P35-14 (BRUM-53657260), konfektioniert 10cm, Alu eloxiert

  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 4397,5∕ 0,9 cm
  • Marke: Brumberg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Aluminium eloxiert
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Einbauprofil
  • Artikelnummer: BRUM-73657260
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,44*
€ 1,44*
€ 8,50*
ab € 1,32*
€ 2,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 2,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,55*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53034000
ab € 3,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
73440000
ab € 1,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
73440070
ab € 1,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53088260
ab € 11,62*
Zubehör
Brumberg Leuchten
BRUM-73440080
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.