Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte MELODY, IP20, 180W, 4000K, 22800lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte MELODY, IP20, 180W, 4000K, 22800lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, weiß
LED Stehleuchte MELODY, IP20, 180W, 4000K, 22800lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-77413694ST
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77413694ST
EAN/GTIN:
     4251433954583
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte MELODY, IP20, 180W, 4000K, 22800lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, weiß

  • Dimmbarkeit: Schalter
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-77413694ST
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 128∕ 42∕ 205 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 180 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 22800 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Anzahl der Leuchtenköpfe = 3
  • Material: Kunststoff
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Material: Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.849,71*
€ 3.069,58*
Frei Haus
ab € 2.868,45*
€ 3.106,31*
Frei Haus
ab € 2.890,51*
€ 3.110,39*
Lager 440
Frei Haus
ab € 3.224,99*
€ 3.224,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.197,70*
€ 3.420,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.224,99*
€ 3.837,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.