Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte MELODY, IP20, 180W, 4000K, 22800lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte MELODY, IP20, 180W, 4000K, 22800lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, weiß
LED Stehleuchte MELODY, IP20, 180W, 4000K, 22800lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-77413694ST
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77413694ST
EAN/GTIN:
     4251433954583
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte MELODY, IP20, 180W, 4000K, 22800lm, mit Bewegungsmelder, mit Schalter, weiß

  • Dimmbarkeit: Schalter
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-77413694ST
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 128∕ 42∕ 205 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 180 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 22800 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Anzahl der Leuchtenköpfe = 3
  • Material: Kunststoff
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Material: Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.835,66*
€ 3.045,20*
Frei Haus
ab € 2.863,94*
€ 3.081,78*
Lager 911
Frei Haus
ab € 2.884,20*
€ 3.085,85*
Frei Haus
ab € 3.224,99*
€ 3.224,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.170,07*
€ 3.395,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.085,85*
€ 3.672,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.052,52*
€ 3.632,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.952,45*
€ 3.513,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.902,36*
€ 3.453,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.884,20*
€ 3.432,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.