Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 4000K, 5139lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 4000K, 5139lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, weiß
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 4000K, 5139lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, weiß
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 4000K, 5139lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88271174DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88271174DA
EAN/GTIN:
     4251433986355
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Strahler
LED-Fluter

LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 4000K, 5139lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 5139 lm
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtausbeute: 124 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 17 cm
  • Einbautiefe: 14 cm
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 18,2 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88271174DA
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Glas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 126,67*
€ 126,67*
€ 5,46*
ab € 111,70*
€ 139,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,10*
€ 140,27*
€ 8,50*
ab € 113,98*
€ 142,19*
Frei Haus
ab € 115,62*
€ 145,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242173DA
ab € 81,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244173DA
ab € 81,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246173DA
ab € 81,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252173DA
ab € 91,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88253173DA
ab € 91,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88254173DA
ab € 91,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88256173DA
ab € 91,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88262173DA
ab € 101,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88263173DA
ab € 101,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88266173DA
ab € 101,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88271173DA
ab € 112,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88272173DA
ab € 111,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88273173DA
ab € 111,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242175DA
ab € 81,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244175DA
ab € 81,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.