Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 4000K, 5139lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 4000K, 5139lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, weiß
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 4000K, 5139lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, weiß
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 4000K, 5139lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88271174DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88271174DA
EAN/GTIN:
     4251433986355
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Strahler
LED-Fluter

LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MAXI, 12°, 41,5W, 4000K, 5139lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 5139 lm
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtausbeute: 124 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 17 cm
  • Einbautiefe: 14 cm
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 18,2 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88271174DA
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Glas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 126,67*
€ 126,67*
Frei Haus
ab € 113,46*
€ 140,56*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 113,76*
€ 141,16*
Frei Haus
ab € 117,73*
€ 146,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,29*
€ 147,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242173DA
ab € 82,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244173DA
ab € 81,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246173DA
ab € 82,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252173DA
ab € 92,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88253173DA
ab € 92,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88254173DA
ab € 92,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88256173DA
ab € 92,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88262173DA
ab € 102,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88263173DA
ab € 102,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88266173DA
ab € 102,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88271173DA
ab € 113,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88272173DA
ab € 113,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88273173DA
ab € 113,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242175DA
ab € 82,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244175DA
ab € 82,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.