Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler TRAXX MINI 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, 12,5W, 30°, 4000K, 1433lm, rund, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler TRAXX MINI 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, 12,5W, 30°, 4000K, 1433lm, rund, weiß
LED Einbaustrahler TRAXX MINI 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, 12,5W, 30°, 4000K, 1433lm, rund, weiß
LED Einbaustrahler TRAXX MINI 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, 12,5W, 30°, 4000K, 1433lm, rund, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88746174
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88746174
EAN/GTIN:
     4251433974338
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler TRAXX MINI 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, 12,5W, 30°, 4000K, 1433lm, rund, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-88746174
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Einbautiefe: 11 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 115 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 1433 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Spot
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Material: Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 80,59*
€ 80,59*
€ 5,00*
ab € 71,27*
€ 89,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,36*
€ 90,05*
€ 8,50*
ab € 72,32*
€ 91,27*
Frei Haus
ab € 73,43*
€ 92,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.