Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Anbaustrahler TRAXX MINI 230V AC, IP20, 50 Hz, rund, CRI > 90, 13,6 W, 60°, 3000K, 1411lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Anbaustrahler TRAXX MINI 230V AC, IP20, 50 Hz, rund, CRI > 90, 13,6 W, 60°, 3000K, 1411lm, schwarz
LED Anbaustrahler TRAXX MINI 230V AC, IP20, 50 Hz, rund, CRI > 90, 13,6 W, 60°, 3000K, 1411lm, schwarz
LED Anbaustrahler TRAXX MINI 230V AC, IP20, 50 Hz, rund, CRI > 90, 13,6 W, 60°, 3000K, 1411lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88826183
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88826183
EAN/GTIN:
     4251433978169
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Anbaustrahler TRAXX MINI 230V AC, IP20, 50 Hz, rund, CRI > 90, 13,6 W, 60°, 3000K, 1411lm, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-88826183
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 13,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 113 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 1411 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Downlight
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Material: Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 66,18*
€ 66,18*
€ 5,46*
ab € 58,84*
€ 75,08*
€ 8,50*
ab € 59,72*
€ 76,17*
Frei Haus
ab € 60,62*
€ 77,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,38*
€ 79,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88822183
ab € 58,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88822185
ab € 58,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88822184
ab € 58,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88824183
ab € 58,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88824185
ab € 58,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88824184
ab € 58,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88826185
ab € 58,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88826184
ab € 58,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88742183
ab € 71,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88742185
ab € 71,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88742184
ab € 71,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88744183
ab € 71,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88744185
ab € 71,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88744184
ab € 71,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88746183
ab € 71,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.