Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 230V 60Gr., 3000K 88826183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-67760792
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88826183
EAN/GTIN:
     4251433978169
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Anbauleuchte 230V 60Gr., 3000K 88826183

LED-Decken-Anbau-Downlight, schaltbar, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 14,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 66,18*
€ 66,18*
€ 5,46*
ab € 58,76*
€ 74,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,85*
€ 75,07*
€ 8,50*
ab € 59,64*
€ 75,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,53*
€ 77,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88822183
ab € 58,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88822185
ab € 58,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88822184
ab € 58,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88824183
ab € 58,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88824185
ab € 58,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88824184
ab € 58,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88826185
ab € 58,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88826184
ab € 58,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88742183
ab € 71,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88742185
ab € 71,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88742184
ab € 71,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88744183
ab € 71,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88744185
ab € 71,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88744184
ab € 71,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88746183
ab € 71,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.