Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Retro Tischleuchte, Höhe 40cm / Ø 19cm, E27, mit Zugschalterkette, Metallfuß Nickel matt gebürstet / Glas opal matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Retro Tischleuchte, Höhe 40cm / Ø 19cm, E27, mit Zugschalterkette, Metallfuß Nickel matt gebürstet / Glas opal matt
Retro Tischleuchte, Höhe 40cm / Ø 19cm, E27, mit Zugschalterkette, Metallfuß Nickel matt gebürstet / Glas opal matt
Retro Tischleuchte, Höhe 40cm / Ø 19cm, E27, mit Zugschalterkette, Metallfuß Nickel matt gebürstet / Glas opal matt
Retro Tischleuchte, Höhe 40cm / Ø 19cm, E27, mit Zugschalterkette, Metallfuß Nickel matt gebürstet / Glas opal matt
Artikel-Nr.:
     440-BU-637
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     BU-637
EAN/GTIN:
     4019231051763
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Retro Tischleuchte, Höhe 40cm / Ø 19cm, E27, mit Zugschalterkette, Metallfuß Nickel matt gebürstet / Glas opal matt

  • Artikelnummer: BU-637
  • Artikel aus der retrospektiven Leuchtenkolletion im Stil des Art déco von bp Lichtdesign.
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmitteltyp: Konventionell oder LED
  • Leuchtmittel: Allgebrauchslampe oder Tropfenlampe
  • Gewicht: 2,265 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: nein
  • Länge des Anschlußkabels: 120 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 19∕ 40 cm
  • Marke: Busch
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Qualitätsartikel, made in Germany.
  • Material: Metall
  • Farbe: Matt
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: Schirm-Ø: 19 cm
  • Farbe: Nickel gebürstet
  • Farbe: opal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 167,59*
€ 167,59*
€ 8,50*
ab € 135,01*
€ 170,17*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.