Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Deckeneinbauleuchte Shop I Einbaudownlight, stromkonstant, 500 mA, 15W, 30°, 4000K, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-D-565105
Hersteller:
Deko-Light
Herst.-Nr.:
D-565105
EAN/GTIN:
4042943189592
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Deckeneinbauleuchte Shop I Einbaudownlight, stromkonstant, 500 mA, 15W, 30°, 4000K, weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Marke:
Deko-Light
Dimmbarkeit:
Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
Betriebsspannung:
30 V
Größe:
Ø: 13 cm
Reflektor / Linse: symmetrisch
Gewicht:
0,678 kg
Einbauöffnung Kreis Ø:
12,1 cm
Schwenkbereich:
40 °
Einbautiefe:
7 cm
Material:
Aluminium Druckguß
Farbe:
weiß
Farbwiedergabeindex:
>80 Ra
Mittlere Lampenlebensdauer:
25000 Std.
Lichtstärke:
2315 cd
Lichtstrom:
1358 lm
Lichtfarbe:
Neutralweiß
Temperaturbereich:
-5°C - +40°C
Leuchtmittel im Lieferumfang:
ja
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Leistungsaufnahme:
15 W
Lampentyp:
LED-Modul fest
Dimmbar:
ja
Energieverbrauch:
17 kWh/1.000 h
Artikelnummer:
D-565105
IP-Schutzart:
IP20
Abgabemenge:
1 Stück
Schutzklasse:
3
Eingangsspannung: 30V
Dreh-, Schwenkbereich: dreh-schwenkbar
Schaltzyklen: 100000
Netzgerät: exkl. LED-Netzgerät
Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
... >
Innenleuchten
>
Einbauleuchten
>
Einbaustrahler
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Einbauleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
deckeneinbauleuchte led 4000k
,
einbauleuchte led
,
einbauleuchte led 4000 k
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light Netzgerät BASIC, CC, CC50018/18W, 220-240V AC/50-60Hz, sek. 2-38V DC / 500mA
Deko-Light
D-180513
€ 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen