Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte RIGEL MINI SQUARE SINGLE, 11W 3000K 700lm 35°, dimmbar, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte RIGEL MINI SQUARE SINGLE, 11W 3000K 700lm 35°, dimmbar, Weiß matt
Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte RIGEL MINI SQUARE SINGLE, 11W 3000K 700lm 35°, dimmbar, Weiß matt
Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte RIGEL MINI SQUARE SINGLE, 11W 3000K 700lm 35°, dimmbar, Weiß matt
Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte RIGEL MINI SQUARE SINGLE, 11W 3000K 700lm 35°, dimmbar, Weiß matt
Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte RIGEL MINI SQUARE SINGLE, 11W 3000K 700lm 35°, dimmbar, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-D-565312
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-565312
EAN/GTIN:
     4042943150943
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deko-Light LED Deckeneinbauleuchte RIGEL MINI SQUARE SINGLE, 11W 3000K 700lm 35°, dimmbar, Weiß matt

  • Umgebungstemperatur: -5 - +40
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Symmetrische Lichtverteilung
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 15000
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Nennstrom: 500 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: aluminium
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: COB LED (Bauform: V8 ARRAY)
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8,9 cm
  • Einbautiefe: 12 cm
  • Gewicht: 0,554 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbe: weiß matt / transparent
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 9,7∕ 10∕ 10∕ 10,6 cm
  • Konstantstrom: 500 A
  • Betriebsspannung: 21-22 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 35 °
  • Zubehör: LED-Treiber excl
  • Artikelnummer: D-565312
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Dreh- und schwenkbar
  • Betriebsart: stromkonstant
  • Farbkonsistenz (x/y): 0,4414 / 0,4054
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,80*
€ 18,80*
€ 8,50*
ab € 15,87*
€ 23,01*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930310
ab € 3,75*
Zubehör
Deko-Light
D-180513
ab € 9,98*
Zubehör
Deko-Light
D-930303
ab € 2,11*
Zubehör
Deko-Light
D-930366
ab € 2,12*
Zubehör
Deko-Light
D-930301
ab € 2,12*
Zubehör
Deko-Light
D-930309
ab € 3,75*
Zubehör
Deko-Light
D-930308
ab € 3,75*
Zubehör
Deko-Light
D-930307
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.