Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Möbelleuchte SPIEGEL RUND, 12V DC, 4,3W, 120°, 4000K, silber/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Möbelleuchte SPIEGEL RUND, 12V DC, 4,3W, 120°, 4000K, silber/chrom
Deko-Light Möbelleuchte SPIEGEL RUND, 12V DC, 4,3W, 120°, 4000K, silber/chrom
Artikel-Nr.:
     440-D-687037
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-687037
EAN/GTIN:
     4042943138842
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Möbelanbauleuchte
Möbelaufbauleuchte

Deko-Light Möbelleuchte SPIEGEL RUND, 12V DC, 4,3W, 120°, 4000K, silber/chrom

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Strahlungsverteilung: 578 nm
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 20000
  • Nennstrom: 357 mA
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium/Kunststoff
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtausbeute: 305 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest, 24x SMD 3014
  • Leistungsaufnahme: 4,3 W
  • Gewicht: 0,092 kg
  • Farbwiedergabeindex: 83 Ra
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: D-687037
  • Größe: Ø∕ H: 8∕ 1,4 cm
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbkonsistenz: 0,3782 / 0,3775
  • Größe: Sockel-L∕ B: 3∕ 1,5 cm
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Feststehend
  • Arbeitstemperatur: -5°C - +40°C
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zündzeit: 0,5 s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,78*
€ 9,78*
€ 8,50*
ab € 8,37*
€ 12,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,83*
€ 28,38*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-872629
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.