Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenleuchte ATIS II LED Displayleuchte, 15W, 3000K, 100°, IP55, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenleuchte ATIS II LED Displayleuchte, 15W, 3000K, 100°, IP55, weiß
LED Außenleuchte ATIS II LED Displayleuchte, 15W, 3000K, 100°, IP55, weiß
LED Außenleuchte ATIS II LED Displayleuchte, 15W, 3000K, 100°, IP55, weiß
LED Außenleuchte ATIS II LED Displayleuchte, 15W, 3000K, 100°, IP55, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-688020
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-688020
EAN/GTIN:
     4042943149558

LED Außenleuchte ATIS II LED Displayleuchte, 15W, 3000K, 100°, IP55, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 15000
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss / Glas
  • Marke: KapegoLED
  • Lichtstrom: 1120 lm
  • Lichtstärke: 546 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: Displayleuchte
  • Leuchtmittel: 1x AC COB LED Modul Zhaga, 15W
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • IP-Schutzart: IP55
  • Gewicht: 1,18 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Weiß / klar / transparent
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Größe: Produkt-L∕ B: 52,6∕ 14,4 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: 2x Schrauben mit Dübel incl
  • Artikelnummer: D-688020
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbkonsistenz: 0,4413 / 0,4112
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 9,5∕ 4 cm
  • Reflektor / Linse symmetrisch
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlussmöglichkeit: Klemme
  • dreh-/schwenkbar
  • Energieeffizienz: 0,180
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930659
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.