Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayleuchte HERCULIS MAGNETIC, 3V DC, 350 mA, 1W, 3000K, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayleuchte HERCULIS MAGNETIC, 3V DC, 350 mA, 1W, 3000K, silber
Displayleuchte HERCULIS MAGNETIC, 3V DC, 350 mA, 1W, 3000K, silber
Artikel-Nr.:
     440-D-688026
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-688026
EAN/GTIN:
     4042943164742
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Displayleuchte HERCULIS MAGNETIC, 3V DC, 350 mA, 1W, 3000K, silber

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 50000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Netzanschluss: Mini AMP Stecker
  • Nennstrom: 350 mA
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 100 lm
  • Lichtstärke: 726 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: 1x SMD LED 3030
  • Leistungsaufnahme: 1 W
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: silber
  • EPREL Nr.: 893357
  • Energieverbrauch: 1 kWh/1.000 h
  • Drehbereich: 180 °
  • Größe: Ø∕ H: 3,1∕ 4,22 cm
  • Betriebsspannung: 3 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-688026
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Umgebungstemperatur: -10 - +40 °C
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 3,1∕ 0,5 cm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Zubehör: 3x Schrauben incl
  • Farbkonsistenz: 0,4459 / 0,4132
  • Zubehör: Klebestreifen incl
  • Drehbar
  • Hohe Leistung trotz kompakter Bauweise
  • til Auf- und Einbaumontage dank intelligenter Kabelführung
  • Steckfertiges System
  • flexible Montage dank Magnetbefestigung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,99*
€ 33,59*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 34,77*
€ 34,77*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 39,05*
€ 52,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,10*
€ 61,32*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.