Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenstehleuchte ESTADA, IP44, 220-240V, E27, 11W, Edelstahl, Glas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenstehleuchte ESTADA, IP44, 220-240V, E27, 11W, Edelstahl, Glas klar
Außenstehleuchte ESTADA, IP44, 220-240V, E27, 11W, Edelstahl, Glas klar
Außenstehleuchte ESTADA, IP44, 220-240V, E27, 11W, Edelstahl, Glas klar
Artikel-Nr.:
     440-D-730009
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-730009
EAN/GTIN:
     4042943109804
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Außenstehleuchte ESTADA, IP44, 220-240V, E27, 11W, Edelstahl, Glas klar

  • Marke: Deko-Light
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 100 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Artikelnummer: D-730009
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lampentyp: LED/Halogen
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Temperaturbereich: -20°C - +40°C
  • Farbe: silber
  • Material: Edelstahl / Kunststoff
  • Gewicht: 2,526 kg
  • klar / transparent
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,45*
€ 66,08*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 71,97*
€ 71,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,69*
€ 122,08*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.