Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenmuffe für Kabelverbindung, klein, FDM 1, 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenmuffe für Kabelverbindung, klein, FDM 1, 190 mm
Dosenmuffe für Kabelverbindung, klein, FDM 1, 190 mm
Artikel-Nr.:
     440-D-730275
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-730275
EAN/GTIN:
     4002940456028

Dosenmuffe für Kabelverbindung, klein, FDM 1, 190 mm

  • Marke: Deko-Light
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP68
  • Größe: Ø∕ L: 7∕ 19 cm
  • Artikelnummer: D-730275
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 0,212 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,54*
€ 23,90*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,97*
€ 23,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,75*
€ 44,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
930571
ab € 4,07*
Ähnlich
Deko-Light
930574
ab € 16,48*
Ähnlich
Deko-Light
D-930578
ab € 2,93*
Ähnlich
Deko-Light
D-930402
ab € 12,07*
Ähnlich
Deko-Light
D-930575
ab € 4,95*
Ähnlich
Deko-Light
D-930573
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.