Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenstrahler LOMI, IP65, GU10 max. 7W, mit Erdspieß + 200cm IP44 Steckerkabel, Aluminium, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenstrahler LOMI, IP65, GU10 max. 7W, mit Erdspieß + 200cm IP44 Steckerkabel, Aluminium, schwarz matt
Außenstrahler LOMI, IP65, GU10 max. 7W, mit Erdspieß + 200cm IP44 Steckerkabel, Aluminium, schwarz matt
Außenstrahler LOMI, IP65, GU10 max. 7W, mit Erdspieß + 200cm IP44 Steckerkabel, Aluminium, schwarz matt
Außenstrahler LOMI, IP65, GU10 max. 7W, mit Erdspieß + 200cm IP44 Steckerkabel, Aluminium, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-D-732126
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-732126
EAN/GTIN:
     4042943161796
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Außenstrahler LOMI, IP65, GU10 max. 7W, mit Erdspieß + 200cm IP44 Steckerkabel, Aluminium, schwarz matt

  • IP-Schutzart: IP65 / IP44
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzbereich: Boden
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Maximale Lampenwattage: 7
  • Schutzklasse: 2
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Material: aluminium
  • Farbe: schwarz matt
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Gewicht: 0,587 kg
  • Netzanschluss: IP44 Schuko-Netzstecker
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Montageart: Einbau Montage
  • Dimmbar: nein
  • Produktart: Steckdose excl
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Marke: Deko-Light
  • Umgebungstemperatur: -30 ... +60 °C
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Artikelnummer: D-732126
  • Steckertyp: IP-Schukostecker
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: GU10 Leuchtmittel (wechselbar)
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Kolbenform: PAR16
  • Kompakter Strahler zur Objektbeleuchtung im Außen- und Innenbereich.
  • Größe: Abmessungen inkl. Erdspieß-Ø∕ L∕ H: 10∕ 9,5∕ 34 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • ENEC geprüft: ja
  • Material: Glas
  • Produktart: Erdspießleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Die Leuchte kann mit und ohne Erdspieß verwendet werden und ist somit für die Verwendung an Wand, Decke und Boden geeignet.
  • Zubehör: IP-Schutzkontaktstecker incl
  • Mit 200cm Anschlusskabel inkl. IP44 geschütztem Schuko-Stecker.
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Für wechselbare GU10 Leuchtmittel - wir empfehlen den Einsatz von effizienten LED Lampen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,74*
€ 11,74*
€ 8,50*
ab € 10,01*
€ 14,52*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.