Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Stehleuchte Bootis II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Stehleuchte Bootis II
KapegoLED Stehleuchte Bootis II
Artikel-Nr.:
     440-D-733027
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-733027
EAN/GTIN:
     4042943145062
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

KapegoLED Stehleuchte Bootis II

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Lieferumfang: 4x Schrauben, 4x Dübel, 4x Dichtungen, , 1x Innensechskantschlüssel
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Keine Montage
  • Einsatzbereich: Boden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss / Kunststoff
  • Marke: KapegoLED
  • Lichtstrom: 1100 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: AC COB
  • Leuchtmittel: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 21 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 2,605 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Dunkelgrau / milchig
  • Energieverbrauch: 21 kWh/1.000 h
  • Größe: L∕ B∕ H: 25∕ 25∕ 27 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Artikelnummer: D-733027
  • Schutzklasse: 1
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom 0,5 s
  • Zündzeit 0,5 s
  • LED Anzahl: 1
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4359 / 0,4063
  • Sockel Länge: 24 cm
  • Sockel Breite: 24 cm
  • Sockel Höhe: 3,5 cm
  • Einbautopf: Kunststoff
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
  • Ansteuerung: Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 897595
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,26*
€ 35,26*
€ 8,50*
ab € 29,75*
€ 41,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,20*
€ 101,96*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.