Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenleuchte BOOTIS I LED Standleuchte, 12W, 3000K, IP65, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenleuchte BOOTIS I LED Standleuchte, 12W, 3000K, IP65, dunkelgrau
LED Außenleuchte BOOTIS I LED Standleuchte, 12W, 3000K, IP65, dunkelgrau
LED Außenleuchte BOOTIS I LED Standleuchte, 12W, 3000K, IP65, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     440-D-733032
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-733032
EAN/GTIN:
     4042943150868
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Außenleuchte BOOTIS I LED Standleuchte, 12W, 3000K, IP65, dunkelgrau

  • Marke: Deko-Light
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Strahlungsverteilung: 583 nm
  • Temperaturbereich: -20°C - +40°C
  • Schaltzyklen: 15000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Keine Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss / Kunststoff
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: Stehleuchte
  • Leuchtmittel: 1x SMD LED Modul 3030 (12 LEDs), 12W
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 1,004 kg
  • Farbe: Dunkelgrau / milchig
  • Energieverbrauch: 13 kWh/1.000 h
  • Größe: Produkt-L∕ B∕ H: 15∕ 15∕ 16,1 cm
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 12
  • Zubehör: 3x Schrauben incl
  • Artikelnummer: D-733032
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Schutzklasse: 1
  • Farbkonsistenz: 0,4404 / 0,4061
  • Größe: Sockel-L∕ B∕ H: 14∕ 14∕ 2 cm
  • Zubehör: 3x Dübel incl
  • Leistung: 12W
  • Zubehör: 3x Dichtungen incl
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Zubehör: 1x Innensechskantschlüssel incl
  • Anschlussmöglichkeit: Klemme
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Feststehend
  • Energieeffizienz: 0,248
  • Leistungsfaktor PF: 0,90
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,80
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 897500
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,54*
€ 21,54*
€ 8,50*
ab € 18,14*
€ 26,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,56*
€ 68,51*
6 Tage
57
Frei Haus
ab € 105,90*
€ 135,20*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.