Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte ARBINTO, 220-240V AC/50-60Hz, E27, 1x max. 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte ARBINTO, 220-240V AC/50-60Hz, E27, 1x max. 60W
Stehleuchte ARBINTO, 220-240V AC/50-60Hz, E27, 1x max. 60W
Stehleuchte ARBINTO, 220-240V AC/50-60Hz, E27, 1x max. 60W
Artikel-Nr.:
     440-D-733061
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-733061
EAN/GTIN:
     4042943164308
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Stehleuchte ARBINTO, 220-240V AC/50-60Hz, E27, 1x max. 60W

  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Anschlussbox IP65
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Leuchtmitteltyp: LED/Halogen
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Farbe: schwarzgrau
  • Größe: B∕ T: 12∕ 80 cm
  • Artikelnummer: D-733061
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Feststehend
  • Material: Glas
  • Farbe: klar/transparent
  • Größe: Sockel-Ø: 14 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,34*
€ 31,34*
€ 8,50*
ab € 26,53*
€ 37,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,78*
€ 121,51*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.