Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte LERNA 600, 60cm, 50/100°, 7,4W 3000/4000K 237/256lm, IP65 IK06, Alu-Druckguss, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte LERNA 600, 60cm, 50/100°, 7,4W 3000/4000K 237/256lm, IP65 IK06, Alu-Druckguss, dunkelgrau
LED Pollerleuchte LERNA 600, 60cm, 50/100°, 7,4W 3000/4000K 237/256lm, IP65 IK06, Alu-Druckguss, dunkelgrau
LED Pollerleuchte LERNA 600, 60cm, 50/100°, 7,4W 3000/4000K 237/256lm, IP65 IK06, Alu-Druckguss, dunkelgrau
LED Pollerleuchte LERNA 600, 60cm, 50/100°, 7,4W 3000/4000K 237/256lm, IP65 IK06, Alu-Druckguss, dunkelgrau
LED Pollerleuchte LERNA 600, 60cm, 50/100°, 7,4W 3000/4000K 237/256lm, IP65 IK06, Alu-Druckguss, dunkelgrau
LED Pollerleuchte LERNA 600, 60cm, 50/100°, 7,4W 3000/4000K 237/256lm, IP65 IK06, Alu-Druckguss, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     440-D-733073
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-733073
EAN/GTIN:
     4042943178985
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Pollerleuchte LERNA 600, 60cm, 50/100°, 7,4W 3000/4000K 237/256lm, IP65 IK06, Alu-Druckguss, dunkelgrau

  • Farbtemperatur: 3000 | 4000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtstrom: 237 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: SMD 2 in 1 2835 LED (20 LEDs)
  • Leistungsaufnahme: 7,4 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: graphitgrau
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 10∕ 60∕ 12 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 50 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: D-733073
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Produktart: Pollerleuchte
  • Schaltzyklen: 50000
  • Umgebungstemperatur: -20 - 50 °C
  • Leistungsfaktor: 0,72
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Material: Glas
  • stromkonstant
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 40 °C
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Farbkonsistenz: 3 SDCM
  • Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
  • 100 % nach unten gerichtetet Licht, daher keine Lichtverschmutzung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 82,63*
€ 105,41*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 119,97*
€ 119,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,27*
€ 197,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.