Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorative Outdoor Kugelleuchte DORADUS, IP65, E27, Kunstharz (Polyresin), mit IP-Steckerkabel + Erdspieß, Ø 40cm, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorative Outdoor Kugelleuchte DORADUS, IP65, E27, Kunstharz (Polyresin), mit IP-Steckerkabel + Erdspieß, Ø 40cm, beige
Dekorative Outdoor Kugelleuchte DORADUS, IP65, E27, Kunstharz (Polyresin), mit IP-Steckerkabel + Erdspieß, Ø 40cm, beige
Dekorative Outdoor Kugelleuchte DORADUS, IP65, E27, Kunstharz (Polyresin), mit IP-Steckerkabel + Erdspieß, Ø 40cm, beige
Dekorative Outdoor Kugelleuchte DORADUS, IP65, E27, Kunstharz (Polyresin), mit IP-Steckerkabel + Erdspieß, Ø 40cm, beige
Artikel-Nr.:
     440-D-836961
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-836961
EAN/GTIN:
     4042943169402
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

Dekorative Outdoor Kugelleuchte DORADUS, IP65, E27, Kunstharz (Polyresin), mit IP-Steckerkabel + Erdspieß, Ø 40cm, beige

  • Dekorative, steckerfertige Outdoor-Kugelleuchte in Stein-Optik.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • IP-Schutzart: IP65 / IP44
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sekundärfarbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzbereich: Boden
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Abstrahlrichtung: rundum 360°
  • Maximale Lampenwattage: 23
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Material: Kunstharz
  • Farbe: beige
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Gewicht: 3,18 kg
  • Netzanschluss: IP44 Schuko-Netzstecker
  • Dimmbar: nein
  • Produktart: Steckdose excl
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Marke: Deko-Light
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Länge des Anschlußkabels: 300 cm
  • Schutzklasse: 2
  • ENEC geprüft: ja
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: terracotta
  • Fertigung aus UV-beständigem Polyresin (Kunstharz).
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • IP65 Schutz vor Nässe + Schmutz (IP44 Stecker)
  • Zubehör: IP-Schutzkontaktstecker incl
  • Lieferung mit 300cm langem IP44-Netzkabel und abnehmbarem Erdspieß.
  • Für wechselbare E27 LED Leuchtmittel.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 43,10*
€ 43,10*
€ 8,50*
ab € 36,20*
€ 49,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,04*
€ 131,48*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 161,58*
€ 198,60*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.