Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler LED Stripe 3528-120, 35W, 12V, 2700K, 550lm, IP67, 5m, Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler LED Stripe 3528-120, 35W, 12V, 2700K, 550lm, IP67, 5m, Silikon
Flexibler LED Stripe 3528-120, 35W, 12V, 2700K, 550lm, IP67, 5m, Silikon
Flexibler LED Stripe 3528-120, 35W, 12V, 2700K, 550lm, IP67, 5m, Silikon
Artikel-Nr.:
     440-D-840172
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840172
EAN/GTIN:
     4042943144157
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexibler LED Stripe 3528-120, 35W, 12V, 2700K, 550lm, IP67, 5m, Silikon

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • EPREL Nr.: 877261
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,1∕ 0,4 cm
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Endkappen incl
  • Artikelnummer: D-840172
  • Leistung pro Meter: 7 W/m
  • Umgebungstemperatur: -15 - +50 °C
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Marke: KapegoLED
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 3
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel: 600 SMD LED 3528
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 550 lm
  • Material: Kupfer
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Strip
  • Schaltzyklen: 100000
  • Zubehör: Haltebügel incl
  • spannungskonstant
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Strahlungsverhalten: 582 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4642 / 0,4312
  • Schnittmöglichkeit: 25 mm / 3 LED
  • Anzahl der Kanäle: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 25,46*
€ 25,46*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 21,57*
€ 30,48*
6 Tage
63
pro Rolle
Frei Haus
ab € 156,20*
€ 194,78*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.