Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Flexibler LED Stripe, COB-24V-4000K-5m-Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Flexibler LED Stripe, COB-24V-4000K-5m-Silikon
Deko-Light Flexibler LED Stripe, COB-24V-4000K-5m-Silikon
Artikel-Nr.:
     440-D-840322
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840322
EAN/GTIN:
     4042943164070
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Deko-Light Flexibler LED Stripe, COB-24V-4000K-5m-Silikon

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Marke: Deko-Light
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kupfer
  • Lichtstrom: 2455 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: 1x COB LED
  • Lampentyp: COB
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Größe: B∕ T: 1,2∕ 500 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 180 °
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-840322
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: weiß
  • Schutzklasse: 3
  • Umgebungstemperatur: -15 - +50 °C
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Material: Silikon
  • Farbe: transparent
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 576 nm
  • Farbkonsistenz: 0,3768 / 0,3822
  • Schnittmöglichkeit: 50 mm
  • Zubehör: 10x Klammern incl
  • Zubehör: 20x Edelstahlschrauben incl
  • Hohe Flexibilität
  • Zubehör: 2x Endkappen incl
  • auf Wunschlänge leicht kürzbar
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 82,71*
€ 106,22*
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 119,97*
€ 119,97*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 158,73*
€ 198,56*
6 Tage
26
pro Rolle
Frei Haus
ab € 241,04*
€ 298,19*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.