Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Flexibler LED Stripe, COB-576-24V-2700-6500K-5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Flexibler LED Stripe, COB-576-24V-2700-6500K-5m
Deko-Light Flexibler LED Stripe, COB-576-24V-2700-6500K-5m
Deko-Light Flexibler LED Stripe, COB-576-24V-2700-6500K-5m
Deko-Light Flexibler LED Stripe, COB-576-24V-2700-6500K-5m
Deko-Light Flexibler LED Stripe, COB-576-24V-2700-6500K-5m
Deko-Light Flexibler LED Stripe, COB-576-24V-2700-6500K-5m
Deko-Light Flexibler LED Stripe, COB-576-24V-2700-6500K-5m
Artikel-Nr.:
     440-D-840374
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840374
EAN/GTIN:
     4042943167590
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Deko-Light Flexibler LED Stripe, COB-576-24V-2700-6500K-5m

  • Farbtemperatur: 2700-6500 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Marke: Deko-Light
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Umgebungstemperatur: -10 - +60 °C
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Material: Kupfer
  • Lichtstrom: 960 lm
  • Lichtfarbe: Warmweiß + Kaltweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: 1x COB LED
  • Lampentyp: COB
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 874090
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Größe: B∕ H∕ T: 1∕ 0,2∕ 500 cm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Artikelnummer: D-840374
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 580 nm
  • Farbkonsistenz: 0,3698 / 0,3646
  • Schnittmöglichkeit: 28 mm
  • Hohe Flexibilität
  • auf Wunschlänge leicht kürzbar
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 123,66*
€ 156,56*
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 179,97*
€ 179,97*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 237,71*
€ 288,26*
8 Tage
22
pro Rolle
Frei Haus
ab € 328,15*
€ 390,93*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.