Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-140-24V-2700-6500K-5m, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-140-24V-2700-6500K-5m, IP20
Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-140-24V-2700-6500K-5m, IP20
Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-140-24V-2700-6500K-5m, IP20
Artikel-Nr.:
     440-D-840378
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840378
EAN/GTIN:
     4042943173676
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Deko-Light Flexibler LED Stripe, 2835-140-24V-2700-6500K-5m, IP20

  • Farbtemperatur: 2700 - 6500 K
  • Marke: Deko-Light
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B: 500∕ 1 cm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: D-840378
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Produktart: LED Strip
  • Schutzklasse: 3
  • Lichtfarbe: kaltweiß
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 82,95*
€ 105,59*
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 119,97*
€ 119,97*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 158,22*
€ 197,04*
7 Tage
100
pro Rolle
Frei Haus
ab € 217,29*
€ 268,92*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
840379
ab € 91,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.