Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stripe COB-SAUNA-24V, 10W/m, 2700K, IP67, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stripe COB-SAUNA-24V, 10W/m, 2700K, IP67, 2m
LED Stripe COB-SAUNA-24V, 10W/m, 2700K, IP67, 2m
LED Stripe COB-SAUNA-24V, 10W/m, 2700K, IP67, 2m
Artikel-Nr.:
     440-D-840409
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840409
EAN/GTIN:
     4042943177056
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Stripe COB-SAUNA-24V, 10W/m, 2700K, IP67, 2m

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Deko-Light
  • spannungskonstant
  • Umgebungstemperatur: -20 - 60 °C
  • Schaltzyklen: 50000
  • Produktart: LED Strip
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Kupfer
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: COB LED (960 LEDs)
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 1∕ 0,55∕ 200 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 180 °
  • Zubehör: Endkappen incl
  • Artikelnummer: D-840409
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Arbeitstemperatur: -10 bis 105 °C
  • Zubehör: Halteklammern incl
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,8lm
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Farbkonsistenz: 5 SDCM
  • Anzahl der Kanäle: 1
  • für Sauna und Dampfbäder
  • dauerhaft temperaturbeständiger LED Stripe
  • 2m Modell ideal für Heimsaunen mit 2m Innenmaß
  • extra lange Zuleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,07*
€ 56,26*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 59,97*
€ 59,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,62*
€ 102,41*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930740
ab € 2,12*
Zubehör
Deko-Light
D-930736
ab € 0,40*
Zubehör
Deko-Light
D-930738
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.