Übersicht | "Sauna-Leuchte"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
Saunaleuchte A-910 (1 Angebot) Saunaleuchte A-910 Anschluss: 220-240 V Leuchtmittel Glühlampe max. 40 W, E27 |
|
ab € 30,91* pro Stück |
| |
LED Flexplatine QUALITYFLEX COB-SAUNA, IP67, 500 cm, 10 W / m, 24 V DC, 2700K, CRI > 90 (5 Angebote) LED Flexplatine QUALITYFLEX COB-SAUNA, IP67, 500 cm, 10 W / m, 24 V DC, 2700K, CRI > 90 Kleinster Biegeradius: 40 mm Produktart: Lichtband Abgabemenge: 1 Stück Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std... |
Brumberg Leuchten BRUM-15666027 |
ab € 122,19* pro Stück |
| |
LED Flexplatine QUALITYFLEX COB-SAUNA, IP67, 500 cm, 10 W / m, 24 V DC, 3000K, CRI >90 (4 Angebote) LED Flexplatine QUALITYFLEX COB-SAUNA, IP67, 500 cm, 10 W / m, 24 V DC, 3000K, CRI >90 Produktart: Lichtband Abgabemenge: 1 Stück Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std. Lichtfarbe: warmweiß IP-Schu... |
Brumberg Leuchten BRUM-15666003 |
ab € 121,71* pro Stück |
| |
LED Stripe COB-SAUNA-24V, 10W/m, 2700K, IP67, 2m (3 Angebote) LED Stripe COB-SAUNA-24V, 10W/m, 2700K, IP67, 2m Farbtemperatur: 2700 K Marke: Deko-Light spannungskonstant Umgebungstemperatur: -20 - 60 °C Schaltzyklen: 50000 Produktart: LED Strip Mittlere Lampe... |
|
ab € 41,07* pro Stück |
| |
LED Stripe COB-SAUNA-24V, 10W/m, 3000K, IP67, 2m (3 Angebote) LED Stripe COB-SAUNA-24V, 10W/m, 3000K, IP67, 2m Farbtemperatur: 3000 K Marke: Deko-Light spannungskonstant Umgebungstemperatur: -20 - 60 °C Schaltzyklen: 50000 Produktart: LED Strip Mittlere Lampe... |
|
ab € 41,08* pro Stück |
| |
LED-Strip IP67 5m für Sauna IC6724420509902 (4 Angebote) LED-Strip IP67 5m für Sauna IC6724420509902Kürzbarer und flexibler LED-Strip für den Einsatz in der Sauna bis maximal 80°C. Bei den verwendeten LED-Chips handelt es sich um Multicolor LED-Chips, d.... |
|
ab € 255,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 205,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 158,76* pro Meter |
| |
|
|
ab € 149,54* pro Meter |
| |
Saunaleuchte Basic 94.2877 (5 Angebote) Saunaleuchte Basic 94.2877Spanschirm blendfrei inkl. spritzwassergeschützter, hitzebeständiger Ovalleuchte (IP54) aus Aluminium-Druckguss mit Glasschirm und Porzellanfassung ohne Leuchtmittel (T 15... |
|
ab € 43,29* pro Stück |
| |
LED-Stripe IP67 5m f. Sauna, 4000K IC6824632840 (5 Angebote) LED-Stripe IP67 5m f. Sauna, 4000K IC6824632840Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit IC-Temperaturcontroller für den Einsatz in der Sauna. Durch die auf dem strip verbauten IC-Temperaturcontroller ... |
|
ab € 215,06* pro Stück |
| |
|
|
ab € 26,29* pro Stück |
| |
LED-Strip IP67 5m für Sauna IC6724420509927 (4 Angebote) LED-Strip IP67 5m für Sauna IC6724420509927Kürzbarer und flexibler LED-Strip für den Einsatz in der Sauna bis maximal 80°C. Bei den verwendeten LED-Chips handelt es sich um Multicolor LED-Chips, d.... |
|
ab € 254,60* pro Stück |
| |
Spezial-Sauna-Leuchten-Set (1 Angebot) Spezial-Sauna-Leuchten-Set Ins rechte Licht gerückt: Das WEKA Spezial-Sauna-Leuchten-Set sorgt für die optimale Ausleuchtung Ihrer Sauna und garantiert Ihnen damit absolute Entspannung. Es ist bis ... |
|
ab € 68,96* pro Stück |
| |
Flexibler LED Strip VARDAFLEX COB SAUNA PLUS, 24V, 10W/m, IP67, 2700K, 5 Meter Rolle (6 Angebote) Flexibler LED Strip VARDAFLEX COB SAUNA PLUS, 24V, 10W/m, IP67, 2700K, 5 Meter Rolle Marke: Rutec Farbtemperatur: 2600-2900 K Energieeffizienz-Klasse: F Größe: L∕ B∕ T: 500∕ 1,26∕ 0,5 cm Betriebssp... |
|
ab € 153,04* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Sauna-Leuchte | | ![](/p.gif) | Saunaleuchten für eine entspannende Beleuchtung in der Sauna
Wer in der Sauna entspannen möchte, erwartet nicht nur wohltuende Wärme. Aromatische Düfte gehören genauso dazu wie Peelingsalz und nicht zuletzt die passende Beleuchtung. Das Spektrum das hier angeboten wird ist sehr groß und es bedarf einer genauen Auswahl, um Atmosphäre und Ausleuchtung aufeinander abzustimmen.
Indirekte Beleuchtung
Die Saunabeleuchtung muss hell genug sein, darf aber in keinem Fall blenden. Hier reichen in vielen bereits geringe Leistungen aus, um ein leicht diffuses Licht zu bilden, das eine ausreichende Ausleuchtung ermöglicht. Zudem sollten Sie nur unter bestimmten Umständen auf Direktleuchten setzen, so zum Beispiel beim Einsatz als Sternenhimmel. Bei einer solchen Lichtkreation unterstützen Sie Saunaleuchten als Einbau- LED und sorgen für ein angenehmes Gefühl.
Mit der Saunaleuchte Akzente setzen
Damit jeder Saunagang zum Erlebnis wird, können neben einfachen Wand- und Deckenleuchten auch individuelle Beleuchtungssysteme verwendet werden. Indirekte Abstrahlung hinter den Saunabänken ermöglicht eine Beleuchtung der Wände und Decken. Hierbei muss bei der Auswahl auf die Passform geachtet werden. Zur Rückenlehnenbeleuchtung muss die Leuchte zwischen Wand und Banklehne passen und darf somit nicht stark auftragen.
Lichtfarbe und Lichteffekte
Um ein harmonisches Leuchtbild zu erzielen, sollten Sie auf eine weit streuende Leuchte setzen. Hinzu kommt, dass Sie eine warme Lichtquelle bevorzugen sollten. Hier spielt die Lichtfarbe eine wesentliche Rolle. Warmweißes Licht mit gelblicher Abstrahlung wird als behaglich empfunden. Die Farbtemperatur beträgt unter 3300 K. Um noch mehr Behaglichkeit zu erzielen sollte sich die Leuchte dimmen lassen. Dadurch kann die Helligkeit der Beleuchtung zusätzlich individuell angepasst werden. Auch können Farbwechselsysteme genutzt werden. Diese sollten sich bequem per Fernbedienung steuern lassen und eine freie und feste Farbwahl zulassen. So kann Ihre Saunabeleuchtung an unterschiedliche Stimmungen und Aufgüsse angepasst werden.
Temperatur und Feuchtigkeit
Saunaleuchten sind auf die besonders hohen Temperaturen in Saunen ausgerichtet. Beachten Sie, dass der Temperaturbereich, der von Sauna zu Sauna schwankt, zur ausgewählten Saunaleuchte kompatibel ist. Zudem muss die Saunaleuchte auch bei erhöhter Feuchtigkeit ausreichend geschützt sein, die beispielsweise durch Aufgüsse entsteht.
|
|