Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät LT-60-24, 24V, 60W, 2.5A, spannungskonstant, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät LT-60-24, 24V, 60W, 2.5A, spannungskonstant, weiß
Netzgerät LT-60-24, 24V, 60W, 2.5A, spannungskonstant, weiß
Netzgerät LT-60-24, 24V, 60W, 2.5A, spannungskonstant, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-862094
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862094
EAN/GTIN:
     4042943150417
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

Netzgerät LT-60-24, 24V, 60W, 2.5A, spannungskonstant, weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Ausgangsspannung: 24V DC
  • Temperaturbereich: -20°C - +50°C
  • Produktart: Netzgerät
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 0,152 kg
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 30,5∕ 3∕ 1,7 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: D-862094
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlussmöglichkeit: Klemme
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,86*
€ 34,64*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,97*
€ 35,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,37*
€ 63,24*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 85,90*
€ 110,21*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
862265
ab € 66,48*
Ähnlich
Deko-Light
862093
ab € 24,77*
Ähnlich
Deko-Light
862124
ab € 20,72*
Ähnlich
Deko-Light
862172
ab € 54,31*
Ähnlich
Deko-Light
862123
ab € 20,70*
Ähnlich
Deko-Light
862173
ab € 54,37*
Ähnlich
Deko-Light
862125
ab € 39,80*
Ähnlich
Deko-Light
862126
ab € 40,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.