Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Netzgerät Triac Multi CC EUP20T-1HMC-0, dimmbar C oder L, Input: 200-240V AC, Output: 9-40V DC 350-700mA, 20W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Netzgerät Triac Multi CC EUP20T-1HMC-0, dimmbar C oder L, Input: 200-240V AC, Output: 9-40V DC 350-700mA, 20W, Weiß
Deko-Light Netzgerät Triac Multi CC EUP20T-1HMC-0, dimmbar C oder L, Input: 200-240V AC, Output: 9-40V DC 350-700mA, 20W, Weiß
Deko-Light Netzgerät Triac Multi CC EUP20T-1HMC-0, dimmbar C oder L, Input: 200-240V AC, Output: 9-40V DC 350-700mA, 20W, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-862141
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862141
EAN/GTIN:
     4042943154385
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Deko-Light Netzgerät Triac Multi CC EUP20T-1HMC-0, dimmbar C oder L, Input: 200-240V AC, Output: 9-40V DC 350-700mA, 20W, Weiß

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Deko-Light
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50
  • Ausgangsspannung: 9 - 40V DC
  • Artikelnummer: D-862141
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Konstantstrom: sek. 350-700 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 15∕ 4,3∕ 2,9 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,124 kg
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Nennstrom: 120 mA
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsart: stromkonstant
Weitere Suchbegriffe: Triac, led treiber 20w, led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,17*
€ 10,17*
€ 8,50*
ab € 8,68*
€ 12,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,34*
€ 46,06*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.