Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Netzgerät BASIC, DIM, CV, 200AD-24V, DALI-Bus / Push / 1-10V, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Netzgerät BASIC, DIM, CV, 200AD-24V, DALI-Bus / Push / 1-10V, dimmbar
Deko-Light Netzgerät BASIC, DIM, CV, 200AD-24V, DALI-Bus / Push / 1-10V, dimmbar
Deko-Light Netzgerät BASIC, DIM, CV, 200AD-24V, DALI-Bus / Push / 1-10V, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-D-862161
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862161
EAN/GTIN:
     4042943159588
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

Deko-Light Netzgerät BASIC, DIM, CV, 200AD-24V, DALI-Bus / Push / 1-10V, dimmbar

  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V, DALI, mit Lichtschalter
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Artikelnummer: D-862161
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Marke: Deko-Light
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,808 kg
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 31∕ 6∕ 4,5 cm
  • Farbe: schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,02*
€ 47,02*
€ 8,50*
ab € 39,71*
€ 53,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,91*
€ 186,25*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 292,32*
€ 348,94*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.