Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Netzgerät BASIC, CV, Q8H-12-150W, 220-240V AC/50-60Hz, 12V DC, 0-1250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Netzgerät BASIC, CV, Q8H-12-150W, 220-240V AC/50-60Hz, 12V DC, 0-1250mA
Deko-Light Netzgerät BASIC, CV, Q8H-12-150W, 220-240V AC/50-60Hz, 12V DC, 0-1250mA
Deko-Light Netzgerät BASIC, CV, Q8H-12-150W, 220-240V AC/50-60Hz, 12V DC, 0-1250mA
Artikel-Nr.:
     440-D-862167
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862167
EAN/GTIN:
     4042943159649
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Deko-Light Netzgerät BASIC, CV, Q8H-12-150W, 220-240V AC/50-60Hz, 12V DC, 0-1250mA

  • Artikelnummer: D-862167
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Max. Strombelastbarkeit: 60 A
  • Marke: Deko-Light
  • Material: Kunststoff
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,556 kg
  • Farbe: Schwarz / Grau
  • Größe: L∕ B∕ H: 21∕ 6,7∕ 3,4 cm
Weitere Suchbegriffe: led treiber 150w, led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 54,29*
€ 71,19*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 77,97*
€ 77,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,19*
€ 130,96*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.