Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät, LONG-FLAT, CV, LT-150-24, 220-240V AC/50-60Hz, 24V DC, 0-62mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät, LONG-FLAT, CV, LT-150-24, 220-240V AC/50-60Hz, 24V DC, 0-62mA
Netzgerät, LONG-FLAT, CV, LT-150-24, 220-240V AC/50-60Hz, 24V DC, 0-62mA
Netzgerät, LONG-FLAT, CV, LT-150-24, 220-240V AC/50-60Hz, 24V DC, 0-62mA
Artikel-Nr.:
     440-D-862173
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862173
EAN/GTIN:
     4042943161086
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Netzgerät, LONG-FLAT, CV, LT-150-24, 220-240V AC/50-60Hz, 24V DC, 0-62mA

  • Umgebungstemperatur: -20 - +45 °C
  • Produktart: Netzgerät
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Kunststoff
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,242 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 33,5∕ 3∕ 2,16 cm
  • Artikelnummer: D-862173
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 54,37*
€ 71,24*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 77,97*
€ 77,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,27*
€ 131,84*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 167,25*
€ 206,86*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
862265
ab € 66,48*
Ähnlich
Deko-Light
862094
ab € 24,86*
Ähnlich
Deko-Light
862093
ab € 24,77*
Ähnlich
Deko-Light
862124
ab € 20,72*
Ähnlich
Deko-Light
862172
ab € 54,31*
Ähnlich
Deko-Light
862123
ab € 20,70*
Ähnlich
Deko-Light
862125
ab € 39,80*
Ähnlich
Deko-Light
862126
ab € 40,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.