Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meanwell Netzgerät, DIM, Multi CC, LCM-60KN - KNX, stromkonstant, dimmbar: KNX, 180 - 295 VAC47-63Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meanwell Netzgerät, DIM, Multi CC, LCM-60KN - KNX, stromkonstant, dimmbar: KNX, 180 - 295 VAC47-63Hz
Meanwell Netzgerät, DIM, Multi CC, LCM-60KN - KNX, stromkonstant, dimmbar: KNX, 180 - 295 VAC47-63Hz
Meanwell Netzgerät, DIM, Multi CC, LCM-60KN - KNX, stromkonstant, dimmbar: KNX, 180 - 295 VAC47-63Hz
Meanwell Netzgerät, DIM, Multi CC, LCM-60KN - KNX, stromkonstant, dimmbar: KNX, 180 - 295 VAC47-63Hz
Artikel-Nr.:
     440-D-862176
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     D-862176
EAN/GTIN:
     4042943162335
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
mean well led treiber

Meanwell Netzgerät, DIM, Multi CC, LCM-60KN - KNX, stromkonstant, dimmbar: KNX, 180 - 295 VAC47-63Hz

  • Dimmbarkeit: KNX
  • Artikelnummer: D-862176
  • Umgebungstemperatur: -30 - +90 °C
  • Betriebsspannung: 180 - 295 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,35∕ 8,15∕ 2,3 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Marke: Meanwell
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,24 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: ja
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 64,12*
€ 83,47*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 92,97*
€ 92,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,40*
€ 156,36*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.