Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Netzgerät BASIC DIM Multi CC IE-12D, stromkonstant, dimmbar: DALI-Bus nach IEC 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Netzgerät BASIC DIM Multi CC IE-12D, stromkonstant, dimmbar: DALI-Bus nach IEC 62
Deko-Light Netzgerät BASIC DIM Multi CC IE-12D, stromkonstant, dimmbar: DALI-Bus nach IEC 62
Deko-Light Netzgerät BASIC DIM Multi CC IE-12D, stromkonstant, dimmbar: DALI-Bus nach IEC 62
Artikel-Nr.:
     440-D-862190
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862190
EAN/GTIN:
     4042943167149
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

Deko-Light Netzgerät BASIC DIM Multi CC IE-12D, stromkonstant, dimmbar: DALI-Bus nach IEC 62

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Deko-Light
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Leistungsaufnahme: 3,20-12 W
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 180/230/260/300/350/400/450/500 mA
  • Netzanschluss: Klemme
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Größe: B∕ H∕ T: 5,2∕ 2,4∕ 11,9 cm
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-862190
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: schwarz
  • Betriebsart: stromkonstant
  • Ausgangsspannung: 15-52V DC
  • Max. Einschaltstrom: 30A/100µs
  • Max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74
  • Stromstärke über DIP-Switch einstellbar
  • Ohne Ansteuerung/Dimmung betreibbar
  • Flickerfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,79*
€ 34,74*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,97*
€ 35,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,66*
€ 63,42*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.