Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Netzgerät, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D, stromkonstant, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Netzgerät, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D, stromkonstant, dimmbar
Deko-Light Netzgerät, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D, stromkonstant, dimmbar
Deko-Light Netzgerät, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D, stromkonstant, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-D-862192
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862192
EAN/GTIN:
     4042943167163
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

Deko-Light Netzgerät, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D, stromkonstant, dimmbar

  • Marke: Deko-Light
  • Montageart: Einbau Montage
  • Farbe: schwarz
  • Dimmbarkeit: DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 2.0 / Intelli-Push
  • Größe: B∕ H∕ T: 7,5∕ 3∕ 13,5 cm
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-862192
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Klemme
  • Nennstrom: 350/500/600/700/800/900/1050 mA
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 8,75-45,00 W
  • Farbe: grau
  • Ausgangsspannung: 25-70V DC
  • Material: Keramik
  • max. Einschaltstrom: 55A/100µs
  • max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40
  • Stromstärke über DIP-Switch einstellbar
  • Ohne Ansteuerung/Dimmung betreibbar
  • Flickerfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,72*
€ 39,85*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 41,97*
€ 41,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,75*
€ 72,70*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 82,96*
€ 105,96*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.