Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light LED-Netzgerät, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD, stromkonstant, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light LED-Netzgerät, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD, stromkonstant, dimmbar
Deko-Light LED-Netzgerät, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD, stromkonstant, dimmbar
Deko-Light LED-Netzgerät, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD, stromkonstant, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-D-862193
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862193
EAN/GTIN:
     4042943167170
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

Deko-Light LED-Netzgerät, BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD, stromkonstant, dimmbar

  • Marke: Deko-Light
  • Schutzklasse: 2
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-862193
  • Netzanschluss: Klemme
  • Nennstrom: 1050-1600 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 14,7-45,00 W
  • Dimmbarkeit: DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 2.0 / Intelli-Push
  • Größe: B∕ H∕ T: 7,2∕ 2,4∕ 13,5 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: grau
  • Ausgangsspannung: 14-43V DC
  • max. Einschaltstrom: 55A/100µs
  • max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40
  • Stromstärke über DIP-Switch einstellbar
  • Ohne Ansteuerung/Dimmung betreibbar
  • Flickerfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,93*
€ 39,96*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 41,97*
€ 41,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,61*
€ 73,43*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 69,67*
€ 90,61*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.