Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzgerät BASIC, CC, V8-30-500mA/30W, IP20, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzgerät BASIC, CC, V8-30-500mA/30W, IP20, schaltbar
LED Netzgerät BASIC, CC, V8-30-500mA/30W, IP20, schaltbar
LED Netzgerät BASIC, CC, V8-30-500mA/30W, IP20, schaltbar
Artikel-Nr.:
     440-D-862196
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862196
EAN/GTIN:
     4042943167644
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

LED Netzgerät BASIC, CC, V8-30-500mA/30W, IP20, schaltbar

  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbar: nein
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampenleistung: 15 - 30 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 4,3∕ 2,8∕ 12,7 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: anthrazit
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Innenbereich
    - Küche / Bad / Wohnräume
    - Büro / Shop / Ausstellung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Treiber
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Gewicht: 105 kg
  • Artikelnummer: D-862196
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • Farbe: schwarz
  • kompakte Bauform
  • Flickerfrei
  • Geschützt vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Max. Einschaltstrom (A/µs): 8A/300µs
  • max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,17*
€ 16,17*
€ 8,50*
ab € 11,21*
€ 16,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,41*
€ 30,23*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,08*
€ 40,31*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.