Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzgerät LONG-FLAT CV LT-240-24 (CV, DC), spannungskonstant, 240W, 220-240V, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzgerät LONG-FLAT CV LT-240-24 (CV, DC), spannungskonstant, 240W, 220-240V, IP20, schwarz
LED Netzgerät LONG-FLAT CV LT-240-24 (CV, DC), spannungskonstant, 240W, 220-240V, IP20, schwarz
LED Netzgerät LONG-FLAT CV LT-240-24 (CV, DC), spannungskonstant, 240W, 220-240V, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-862265
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862265
EAN/GTIN:
     4042943175748
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 240w

LED Netzgerät LONG-FLAT CV LT-240-24 (CV, DC), spannungskonstant, 240W, 220-240V, IP20, schwarz

  • Marke: Deko-Light
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Netzanschluss: Klemme
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Größe: B∕ H∕ T: 3,2∕ 2,3∕ 35,7 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Artikelnummer: D-862265
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 - 45 °C
  • Leistungsfaktor: 0,95
  • spannungskonstant
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 45 °C
  • Einschaltstrom max. / Zeitpunkt max.: 120 A / 500 µs
  • max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=1, B16A=2, C10A=3, C16A=5
  • kompakte Bauform
  • Flickerfrei
  • Kurzschlußsicher, Überlastungsgeschützt, Überhitzungsschutz
  • Perfekt zur Installation in Deckenvouten
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 66,46*
€ 85,35*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 95,97*
€ 95,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,93*
€ 159,34*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.